| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-15963157 Herst.-Nr.: 11.4007.6340 EAN/GTIN: 4000530629579 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Kaffeelöffel, auch Teelöffel genannt, ist kaffeetassengerecht und passt in seiner kleinen, handlichen Größe sowohl zur Tasse selbst als auch daneben zum Ablegen auf die Untertasse. Zum Einsatz kommt er beim Umrühren von Getränken in der Tasse oder im Glas, aber ebenso beim Verzehr von Desserts. Darüber hinaus fungiert er als Maßeinheit: Zwei Teelöffel, gestrichen oder gehäuft – als Mengenangabe ist dieses Maß international bekannt. Die neue Lust auf wahre Werte zeigt sich bei WMF unter anderem in Bestecken, die zeitlos klassisch anmuten. Kein Wunder, schließlich sehnen wir uns in der schnelllebigen Welt wieder verstärkt nach Verlässlichkeit, nach Qualität und Authentizität – kurzum: nach Dingen, die wir kennen, die sich als gut und echt erwiesen haben. Frei nach dem Motto „Gutes kommt nicht aus der Mode, Gutes kommt auf den Tisch!“ hüllt WMF dabei alte Traditionen in ein neues Gewand. Dazu gehört die Verbindung von altbekannten Formen mit Hightech-Materialien. So wirken die Bestecke mit ihrem breiten, organischen Stielende einerseits klassisch elegant, andererseits dank umlaufendem Fadendekor sehr traditionell, sodass beide Welten – Alt und Neu – in einem Stück verschmelzen. Hinzu kommt das ergonomische Design für höchstmöglichen haptischen Komfort sowie exklusive Materialien und eine erstklassige Verarbeitung. So haben Sie auch in vielen Jahren noch Freude an diesem zeitlosen, hochwertigen Besteck. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Kaffeelöffel | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 136 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |