| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-15963161 Herst.-Nr.: 11.4201.6390 EAN/GTIN: 4000530635730 |
| |
|
| | |
| Ob beim kleinen Frühstück, beim ausgiebigen Mittagessen, beim Gartenfest oder beim Brunch: Dieses Trio kommt – wenn auch nicht immer vollzählig – bei jeder Mahlzeit zum Einsatz. Dabei findet der Menuelöffel meist Verwendung bei Suppen und Pastagerichten, während das Messer das Essen auf dem Teller in mundgerechte Stücke schneidet. Die Menuegabel wiederum dient zur Stabilisierung beim Zerkleinern von Fisch, Fleisch oder Gemüse mit dem Messer und spießt die Speisehappen auf ihre Zacken auf.
Virginia ist ein Besteck, dessen Gestaltung von der Natur inspiriert wurde. Die weiche, moderne und ausgefallene Form des WMF Besteck-Modells Virginia wird durch die satinierte Oberfläche betont. Ein Besteck der Gegensätze. Weiche Schwingungen treffen auf asymmetrische Linien. Mattierte Oberflächen setzen sich von polierten ab. Fließende Übergänge machen aus dem Besteck Virginia ein harmonisches Formenspiel. Cromargan protect® - eine glänzende Innovation, international patentiert und nur von WMF. Bei herkömmlichen Bestecken zeigten sich im Test schon nach wenigen Testläufen deutliche Spuren und tiefe Kratzer. Die Oberfläche bei Bestecken aus Cromargan protect® blieb auch bei langen Testphasen nahezu makellos. Ihre Cromargan protect® Vorteile: Kratzbeständig - extrem resistent gegen jede Art von Gebrauchsspuren - polierte Flächen bleiben glänzend, mattierte bleiben matt - rostfrei und spülmaschinenfest - international patentiert - nur von WMF - garantiert alle Eigenschaften des WMF Cromargan®. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Esslöffel | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 208 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |