| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-15963164 Herst.-Nr.: 11.4207.6390 EAN/GTIN: 4000530635754 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Kaffeelöffel, auch Teelöffel genannt, ist kaffeetassengerecht und passt in seiner kleinen, handlichen Größe sowohl zur Tasse selbst als auch daneben zum Ablegen auf die Untertasse. Zum Einsatz kommt er beim Umrühren von Getränken in der Tasse oder im Glas, aber ebenso beim Verzehr von Desserts. Darüber hinaus fungiert er als Maßeinheit: Zwei Teelöffel, gestrichen oder gehäuft – als Mengenangabe ist dieses Maß international bekannt.
Virginia ist ein Besteck, dessen Gestaltung von der Natur inspiriert wurde. Die weiche, moderne und ausgefallene Form des WMF Besteck-Modells Virginia wird durch die satinierte Oberfläche betont. Ein Besteck der Gegensätze. Weiche Schwingungen treffen auf asymmetrische Linien. Mattierte Oberflächen setzen sich von polierten ab. Fließende Übergänge machen aus dem Besteck Virginia ein harmonisches Formenspiel. Cromargan protect® - eine glänzende Innovation, international patentiert und nur von WMF. Bei herkömmlichen Bestecken zeigten sich im Test schon nach wenigen Testläufen deutliche Spuren und tiefe Kratzer. Die Oberfläche bei Bestecken aus Cromargan protect® blieb auch bei langen Testphasen nahezu makellos. Ihre Cromargan protect® Vorteile: Kratzbeständig - extrem resistent gegen jede Art von Gebrauchsspuren - polierte Flächen bleiben glänzend, mattierte bleiben matt - rostfrei und spülmaschinenfest - international patentiert - nur von WMF - garantiert alle Eigenschaften des WMF Cromargan®. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Kaffeelöffel | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 132 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |