| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-15963179 Herst.-Nr.: 11.5807.6330 EAN/GTIN: 4000530650290 |
| |
|
| | |
| Der Kaffeelöffel, auch Teelöffel genannt, ist kaffeetassengerecht und passt in seiner kleinen, handlichen Größe sowohl zur Tasse selbst als auch daneben zum Ablegen auf die Untertasse. Zum Einsatz kommt er beim Umrühren von Getränken in der Tasse oder im Glas, aber ebenso beim Verzehr von Desserts. Darüber hinaus fungiert er als Maßeinheit: Zwei Teelöffel, gestrichen oder gehäuft – als Mengenangabe ist dieses Maß international bekannt. Links herum rechts herum oder doch auf dem Rücken liegend? Mit dem innovativen WMF Besteckmodell Corvo können Sie das Messer auf jede Seite legen – es ist stets ein Hingucker. Möglich macht dies das besondere Design von Köhler & Wilms. Liegt das Messer auf der Klinge passt sich sein Griff optisch dem von Löffel und Gabel an. Ruht die Klinge wie gewohnt in Seitenlage ragt der Messergriff empor. Sie werden sehen: So macht Eindecken Spaß denn mit demselben Besteck schaffen Sie je nachdem wie Sie die Messer platzieren immer wieder ein neues Bild. Alle Besteckteile sind schmal geformt mattiert und liegen gut in der Hand – ein Hochgenuss an dem Sie aufgrund der Cromargan protect® Veredelung lange Freude haben werden. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Kaffeelöffel | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 135 mm |
|
| | |
| | | |
| |