|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-15963196 Herst.-Nr.: 12.0707.6340 EAN/GTIN: 4000530639578 |
| |
|
|  |  |
 | Der Kaffeelöffel, auch Teelöffel genannt, ist kaffeetassengerecht und passt in seiner kleinen, handlichen Größe sowohl zur Tasse selbst als auch daneben zum Ablegen auf die Untertasse. Zum Einsatz kommt er beim Umrühren von Getränken in der Tasse oder im Glas, aber ebenso beim Verzehr von Desserts. Darüber hinaus fungiert er als Maßeinheit: Zwei Teelöffel, gestrichen oder gehäuft – als Mengenangabe ist dieses Maß international bekannt. Klassisch und edel wirkt das Besteck Kent. Die großzügig gestalteten Vorderteile bilden einen schönen Kontrast zum breit auslaufenden Stielende, das umlaufende Fadendekor trägt zur gelungenen Mischung aus Tradition und Moderne bei. Damit passt das polierte WMF Besteck gut zu verschiedensten Stilrichtungen und liegt mit seinen klassischen Proportionen gut in der Hand. Die Veredelung mit poliertem Cromargan® protect verleiht dem Besteck seine extreme Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Gebrauchsspuren des Alltags. Zudem lässt sich das Menuebesteck umfassend erweitern. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Kaffeelöffel |  | Material | Edelstahl |  | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 133 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |