| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-15963208 Herst.-Nr.: 11.1901.6340 EAN/GTIN: 4000530635839 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ob beim kleinen Frühstück, beim ausgiebigen Mittagessen, beim Gartenfest oder beim Brunch: Dieses Trio kommt – wenn auch nicht immer vollzählig – bei jeder Mahlzeit zum Einsatz. Dabei findet der Menuelöffel meist Verwendung bei Suppen und Pastagerichten, während das Messer das Essen auf dem Teller in mundgerechte Stücke schneidet. Die Menuegabel wiederum dient zur Stabilisierung beim Zerkleinern von Fisch, Fleisch oder Gemüse mit dem Messer und spießt die Speisehappen auf ihre Zacken auf. Gleich mehrere Merkmale machen dieses WMF Besteck zu etwas Besonderem: sein achteckiger Messergriff, ein aufwendig gefertigter Kropf, das umlaufende Fadendekor und das Blattmotiv am Stielende. Die Vorlage für das Design von Fred Danner lieferte das schlichte Formenverständnis der Biedermeierzeit. Hochwertige Messer mit eingesetzter geschmiedeter Klinge garantieren langanhaltende Schneidhaltigkeit und Schärfe. Die Veredelung mit Cromargan® protect gewährleistet Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Gebrauchsspuren im Alltag. Zu dem polierten Besteck sind diverse Ergänzungs- und Servierteile erhältlich. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Esslöffel | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 203 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |