| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-15963213 Herst.-Nr.: 11.1907.6340 EAN/GTIN: 4000530635853 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Kaffeelöffel, auch Teelöffel genannt, ist kaffeetassengerecht und passt in seiner kleinen, handlichen Größe sowohl zur Tasse selbst als auch daneben zum Ablegen auf die Untertasse. Zum Einsatz kommt er beim Umrühren von Getränken in der Tasse oder im Glas, aber ebenso beim Verzehr von Desserts. Darüber hinaus fungiert er als Maßeinheit: Zwei Teelöffel, gestrichen oder gehäuft – als Mengenangabe ist dieses Maß international bekannt.
Gleich mehrere Merkmale machen dieses WMF Besteck zu etwas Besonderem: sein achteckiger Messergriff, ein aufwendig gefertigter Kropf, das umlaufende Fadendekor und das Blattmotiv am Stielende. Die Vorlage für das Design von Fred Danner lieferte das schlichte Formenverständnis der Biedermeierzeit. Hochwertige Messer mit eingesetzter geschmiedeter Klinge garantieren langanhaltende Schneidhaltigkeit und Schärfe. Die Veredelung mit Cromargan® protect gewährleistet Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Gebrauchsspuren im Alltag. Zu dem polierten Besteck sind diverse Ergänzungs- und Servierteile erhältlich. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Kaffeelöffel | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 134 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |