| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-15963224 Herst.-Nr.: 12.2807.6340 EAN/GTIN: 4000530640536 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Kaffeelöffel, auch Teelöffel genannt, ist kaffeetassengerecht und passt in seiner kleinen, handlichen Größe sowohl zur Tasse selbst als auch daneben zum Ablegen auf die Untertasse. Zum Einsatz kommt er beim Umrühren von Getränken in der Tasse oder im Glas, aber ebenso beim Verzehr von Desserts. Darüber hinaus fungiert er als Maßeinheit: Zwei Teelöffel, gestrichen oder gehäuft – als Mengenangabe ist dieses Maß international bekannt.
Bei diesem Besteck vereinen sich Gegensätze: So ist der Hals des Stiels zierlich und sanft gewölbt das Ende hingegen breit und flach. Der plastisch betonte Übergang zum Vorderteil fungiert als hübsches Dekorelement. Neben diesen optischen Merkmalen zeichnet sich das Besteck Ambiente außerdem durch eine aufwendige Materialverarbeitung und eine angenehme Haptik aus. Es ist aus poliertem Cromargan protect® gefertigt was bedeutet dass alle Teile extrem kratzbeständig sind und daher selbst nach Jahren noch aussehen wie neu. Dank seiner Unkompliziertheit eignet sich das WMF Besteckmodell das von Designer Peter Ramminger entworfen wurde für den alltäglichen Gebrauch und setzt ebenso auf einer festlich gedeckten Tafel stilvolle Akzente. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Kaffeelöffel | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 135 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |