Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Vision Kaffeelöffel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Vision Kaffeelöffel Edelstahl
WMF Vision Kaffeelöffel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15963255
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.7107.6330
EAN/GTIN:
     4000530629708
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel wmf
kaffeelöffel
Der Kaffeelöffel, auch Teelöffel genannt, ist kaffeetassengerecht und passt in seiner kleinen, handlichen Größe sowohl zur Tasse selbst als auch daneben zum Ablegen auf die Untertasse. Zum Einsatz kommt er beim Umrühren von Getränken in der Tasse oder im Glas, aber ebenso beim Verzehr von Desserts. Darüber hinaus fungiert er als Maßeinheit: Zwei Teelöffel, gestrichen oder gehäuft – als Mengenangabe ist dieses Maß international bekannt.

Seine ungewöhnliche Länge, seine schlanke Form und seine seidig mattierte Oberfläche fallen sofort ins Auge. Keine Frage: Das WMF Besteck Vision ist etwas Besonderes. Designer Peter Bäurle schuf ein gleichermaßen massives wie plastisches Besteck mit ausgewogenen Proportionen und asymmetrischer Facette am Stielende. Ein Hingucker ist das Messer mit eingesetzter geschmiedeter Klinge: Es lässt sich liegend oder auf der Klinge stehend eindecken. Sehr stilvoll wirkt Ihr Gedeck mit den vielen passenden Servier- und Ergänzungsteilen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kaffeelöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
137 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.