| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-15963594 Herst.-Nr.: 934.542.76 EAN/GTIN: 4966376135455 |
| |
|
| | |
| Hitachi-Vorteile - 3-fach in der Richtung verstellbare Handgriffe für eine optimale Arbeitsposition am Gerät - Abschaltkohlebürsten - Anlaufstrombegrenzung - Dreistufiger Revolvertiefenanschlag - Ergonomisches und fortschrittliches Desig - Leicht und gut erreichbare Spindelarretierung für schnellen und sicheren Fräserwechsel - Neue, exakte Tiefenfeinjustierung - Optimal positionierter und staubgeschützter Ein-/ Ausschalter, leicht erreichbar in der Nähe des Handgriffs - Optimierte Position der Drehzahlregulierung, direkt im Handgriff - Präzise und einfache Einstellung der Frästiefe durch fixierbare Skala - Soft-touch Handgriffe für sicheres Handling und präzise Führung - Staubschutzabdeckungen über den Gleitsäulen Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsleistung | 2000 W | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Weicher Haltegriff | Ja | Leistungen | Leerlaufdrehzahl (max.) | 22000 RPM | | Kapazität Spannzange | 12 | | Leerlaufdrehzahl (min.) | 8000 RPM | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 6300 g |
|
| | |
| | | |
| |