Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CBL-500-500-S00 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CBL-500-500-S00 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16010873
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-500-500-S00
EAN/GTIN:
     8596375510555
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 5m
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
USB-Kabel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
RJ-45
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kabellänge
5 m
Kabelfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatibilität
Granit XP
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.