Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SATA HDD 500GB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SATA HDD 500GB 3.5" Serial ATA III
HPE SATA HDD 500GB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16016343
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     713844-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.