Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TE0USC60K Eingabestift Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TE0USC60K Eingabestift Schwarz
SBS TE0USC60K Eingabestift Schwarz
SBS TE0USC60K Eingabestift Schwarz
SBS TE0USC60K Eingabestift Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16017553
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TE0USC60K
EAN/GTIN:
     8018417151156
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Weitere Informationen:
Merkmale
Gerätekompatibilität
Handy/Smartphone
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Clip
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
25 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Versandkartonsbreite
100 mm
Versandkartonslänge
210 mm
Versandkartonshöhe
80 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
288 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.