Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Visa Filzstift Fein Mehrfarben 12 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BIC Visa Filzstift Fein Mehrfarben 12 Stück(e)
BIC Visa Filzstift Fein Mehrfarben 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16474847
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     888695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein
Schreibfarben
Mehrfarben
Spitze Weite
2 mm
Linienbreite
0.9 mm
Produktfarbe
Mehrfarben
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Belüftete Kappe
Ja
Zertifizierung
ISO 11540 / BS 7272-1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,21084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIC
975110
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.