Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 4G-AE010-R Mobilfunk-Signalverstärker für den Innenbereich Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 4G-AE010-R Mobilfunk-Signalverstärker für den Innenbereich Grau
Cisco 4G-AE010-R Mobilfunk-Signalverstärker für den Innenbereich Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16757779
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     4G-AE015-R=
EAN/GTIN:
     8826584400140
Suchbegriffe:
Signalverstärker
cisco signalverstärker
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Technische Details
Typ
Mobilfunk-Signalverstärker für den Innenbereich
Datennetzwerk
4G
Downlink-Übertragungsfrequenz
6000 MHz
Rauschmaß
3 dB
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
15 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.