| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-16784065 Herst.-Nr.: 897099 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Punkttyp | Fein | ![](/p.gif) | Schreibfarben | Mehrfarben | ![](/p.gif) | Typ der Spitze | Rundspitze | ![](/p.gif) | Spitze Weite | 2 mm | ![](/p.gif) | Linienbreite | 0.9 mm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarben | ![](/p.gif) | Einfach abwaschbare Tinte | Ja | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis | ![](/p.gif) | Belüftete Kappe | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ISO 11540 / BS 7272-1 | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Technische Details | Enthält nicht | PVC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |