Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak i2900 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17490583
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1140219
EAN/GTIN:
     5712505800713
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Steigern Sie Ihre Produktivität.
Bei dem Kodak i2900 Scanner handelt es sich um einen robusten A4-Desktop-Rotations-Scanner mit integriertem Buchkanten-Flachbett-Scanner mit ausgezeichneten Funktionen. Er verfügt über einen 250-Blatt-Dokumenteneinzug sowie eine gleichmäßig hohe Durchsatzgeschwindigkeit, selbst beim Imaging von doppelseitigen und Farbdokumenten bei bis zu 300 dpi. Zusammen mit der intelligenten Dokumentenschutzfunktion sowie der Perfect Page-Technologie und der Smart Touch-Funktion von Kodak erhalten Sie einen überaus leistungsstarken Scanner in einem kompakten Paket.

Geringerer Platzbedarf, höhere Leistung.
Ein robustes Design, das weniger Platz einnimmt, aber trotzdem leistungsstark ist.

Fördern Sie Ihre Produktivität.
Dank des 250-Blatt-Dokumenteneinzugs können Sie große oder kleine Stapel von Dokumenten unterschiedlicher Größe bequem und effizient scannen.

Integriertes Flachbett.
Unser integrierter Buchkanten-Flachbettscanner (DIN-A4) verarbeitet auch Dokumente von ungewöhnlicher Beschaffenheit. Deshalb sind Buchseiten, Pässe, Ordner, empfindliche Dokumente o.ä. kein Problem für den Kodak i2900.

Die perfekte Ausgabe für lange Dokumente.
Unsere wahlweise Papierführung nach hinten eignet sich ausgezeichnet für längere oder dickere Dokumente, die bei herkömmlichen Rotations-Scannern zu Problemen führen können.

Höhere Betriebszeit.
Dank der intelligenten Dokumentenschutzfunktion können Sie beruhigt scannen, denn jedes Dokument wird vor möglichen Schäden während des Einzugs geschützt.

Vollständige Kontrolle auf Knopfdruck.
Dank der Smart Touch-Funktion von Kodak wird die Bearbeitung sich wiederholender Aufgaben optimiert und die Weitergabe von Informationen vereinfacht. So können Sie bequem und einfach scannen.

Besser als je zuvor.
Die Perfect Page-Technologie von Kodal optimiert die Bildqualität für Datenextraktionen und verarbeitet Bilder intelligent, wodurch bei vielen Anwendungen erweiterte Funktionen zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Leistungen
Sensor-Typ
Dual CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
10000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
BMP, JPG, PDF, RTF, TIFF
Scan to
TWAIN
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN, WIA
Scannerbetriebsgeräuschspegel
60 dB
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Capture Pro Limited Edition, Smart Touch, Nuance PaperPort, Asset Management, Newsoft Presto! PageManager, NewSoft Presto! BizCard Xpress
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Normales Papier
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
Letter
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
34 - 413 g/m²
Technische Details
Scantechnologie
Dual CCD
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
250 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
431.8 mm
Tiefe
371 mm
Höhe
237.5 mm
Gewicht
15800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 14.04
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215 x 4100 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
60 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
60 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
120 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
120 ipm
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen
Zertifikate
Zertifizierung
Kofax, AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010 Class B (C-Tick Mark), CAN /CSA-C22.2 No. 60950-1-07 (C-UL Mark), Canada ICES-003 Issue 5 (Class B), GB4943.1:2011, GB9254:2008 (Class B), GB 17625.1:2003 Harmonics (CCC "S&E" Mark), EN 55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024:2010 ITE Immunity (CE Mark), EN 60950-1:2006 + A11, A12, A1 (TUV GS Mark), IEC 60950-1, CISPR 22:2008 (Class B), VCCI V3/2012.04 (Class B), CNS 13438:2006 (Class B), CNS 14336-1 (BSMI Mark), UL 60950-1:07 (UL Mark), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Class B), Argentina S-Mark
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.681,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.833,04*
€ 2.181,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.826,39*
€ 2.173,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.767,07*
€ 2.102,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,82*
€ 2.052,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.681,67*
€ 2.001,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 46,30*
Zubehör
Kodak
1894351
ab € 678,99*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 20,19*
Zubehör
Kodak
1324391
ab € 379,17*
Zubehör
Kodak
1364421
ab € 66,39*
Zubehör
Kodak
1428101
ab € 170,28*
Zubehör
Kodak
1596832
ab € 384,72*
Zubehör
Kodak
176 3218
ab € 176,84*
Zubehör
Kodak
1763325
ab € 62,29*
Zubehör
Kodak
8183386
ab € 360,59*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,65*
Zubehör
Kodak
8009458
ab € 293,26*
Zubehör
Kodak
3967924
ab € 192,00*
Zubehör
Kodak
3967890
ab € 2.369,14*
Zubehör
Kodak
3967940
ab € 73,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.