Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort Express DE-311 Netzwerksender & -empfänger Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa NPort Express DE-311 Netzwerksender & -empfänger Weiß
Moxa NPort Express DE-311 Netzwerksender & -empfänger Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17901156
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     DE-311
EAN/GTIN:
     5704327973652
Suchbegriffe:
Geräteserver
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
100.4 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
480 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Auto MDIX IEEE
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
225529 h
Sonstige Funktionen
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.