Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa MiiNePort E2-H-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17901733
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     MIINEPORT E2-H-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Input Spannungsreichweite
3.3 - 5 V
Serielle Schnittstelle
TTL
Abmessungen (BxTxH)
29 x 17 x 12.6 mm
Stromstärke
0.157 A
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, ARP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, HTTP, SNMP V1, SMTP, TFTP, Auto IP, Telnet, BOOTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.