Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X9DRT-F Intel® C602J LGA 2011 (Socket R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X9DRT-F Intel® C602J LGA 2011 (Socket R)
Supermicro X9DRT-F Intel® C602J LGA 2011 (Socket R)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17907110
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X9DRT-F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
6, 8
Unterstützte QPI
8 GT/s
Prozessor Verlustleistung (max)
135 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Matrox G200
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboard Chipsatz
Intel® C602J
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
4.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I350
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Unterstützte UDIMM Modulkapazität
1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
16GB, 1GB, 2GB, 32GB, 4GB, 8GB
Zahl der DIMM Slots
8
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II, SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
256 GB
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
800,1066,1333,1600 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
165.1 mm
Tiefe
423 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
SATA III Anschlüsse
2
SATA II Anschlüsse
4
SATA Anschlüsse
6
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, intel mainboard, mainboard pcie, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,94*
€ 416,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,56*
€ 415,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,06*
€ 408,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,18*
€ 406,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,57*
€ 389,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.