Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eltric 865 450 Beleuchtungsdekoration 15 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eltric 865 450 Beleuchtungsdekoration 15 Glühbirne(n) LED
eltric 865 450 Beleuchtungsdekoration 15 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18008971
Hersteller:
     Eltric
Herst.-Nr.:
     865 450
EAN/GTIN:
     4027236024200
Außenkette mit LED-Topkerzen

Kerzenschaft weiß mit Gummi-Dichtung, hohe Lebensdauer und geringer Stromverbrauch von 0,1W/LED, mit Ersatz-LED, Befestigungsklammern und teilbarem Stecker, Gummi-Zuleitung
schwarz 1,5m

Abstand der Lichter 45cm, beleuchtete Länge 6,5m, Gesamtlänge 8m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
15 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.1 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8000 mm
Energie
Eingangsspannung
16 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.