Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eltric 865 460 Beleuchtungsdekoration 30 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eltric 865 460 Beleuchtungsdekoration 30 Glühbirne(n) LED
eltric 865 460 Beleuchtungsdekoration 30 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18008973
Hersteller:
     Eltric
Herst.-Nr.:
     865 460
EAN/GTIN:
     4027236024224
Außenkette mit LED-Topkerzen

Kerzenschaft weiß mit Gummi-Dichtung, hohe Lebensdauer und geringer Stromverbrauch von 0,1W/LED, mit Ersatz-LED, Befestigungsklammern und teilbarem Stecker, Gummi-Zuleitung
schwarz 1,5m

Abstand der Lichter 45cm, beleuchtete Länge 13m, Gesamtlänge 14,5m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.1 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
14500 mm
Energie
Eingangsspannung
8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,10*
€ 154,819
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,49*
€ 151,713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,52*
€ 142,229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,20*
€ 135,898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,90*
€ 120,071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.