Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eltric 865 400 Beleuchtungsdekoration 10 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eltric 865 400 Beleuchtungsdekoration 10 Glühbirne(n) LED
eltric 865 400 Beleuchtungsdekoration 10 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18008981
Hersteller:
     Eltric
Herst.-Nr.:
     865 400
EAN/GTIN:
     4027236024170
Innenkette mit LED-Topkerzen

Kerzenschaft weiß im Tropfendesign, hohe Lebensdauer und geringer Stromverbrauch von 0,1W/LED, mit Ersatz-LED, Befestigungsklammern und teilbarem Stecker, Zuleitung grün 1,5m

Abstand der Lichter 40cm, beleuchtete Länge 3,5m, Gesamtlänge 5m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün, Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.1 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Energie
Eingangsspannung
23 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.