Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eltric 865 405 Beleuchtungsdekoration 16 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eltric 865 405 Beleuchtungsdekoration 16 Glühbirne(n) LED
eltric 865 405 Beleuchtungsdekoration 16 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18008984
Hersteller:
     Eltric
Herst.-Nr.:
     865 405
EAN/GTIN:
     4027236024187
Innenkette mit LED-Topkerzen

Kerzenschaft weiß im Tropfendesign, hohe Lebensdauer und geringer Stromverbrauch von 0,1W/LED, mit Ersatz-LED, Befestigungsklammern und teilbarem Stecker, Zuleitung grün 1,5m

Abstand der Lichter 40cm, beleuchtete Länge 6m, Gesamtlänge 7,5m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün, Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
16 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.1 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
7500 mm
Energie
Eingangsspannung
16 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.