Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eltric 865 410 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eltric 865 410 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED
eltric 865 410 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18008985
Hersteller:
     Eltric
Herst.-Nr.:
     865 410
EAN/GTIN:
     4027236024194
Innenkette mit LED-Topkerzen

Kerzenschaft weiß im Tropfendesign, hohe Lebensdauer und geringer Stromverbrauch von 0,1W/LED, mit Ersatz-LED, Befestigungsklammern und teilbarem Stecker, Zuleitung grün 1,5m

Abstand der Lichter 40cm, beleuchtete Länge 7,5m, Gesamtlänge 9m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün, Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.1 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9000 mm
Energie
Eingangsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.