Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eltric 849 010 Beleuchtungsdekoration 15 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eltric 849 010 Beleuchtungsdekoration 15 Glühbirne(n)
eltric 849 010 Beleuchtungsdekoration 15 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18008990
Hersteller:
     Eltric
Herst.-Nr.:
     849 010
EAN/GTIN:
     4027236016250
Außenkette mit Schaftkerzen

Kerzenschaft elfenbein mit Ersatzlampe, teilbarem Stecker und Befestigungsklammern, IP44
Abstand der Lichter 120cm, beleuchtete Länge 17m, Gesamtlänge 18,5m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Elfenbein
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Anzahl an Lampen
15 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
3 W
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18500 mm
Energie
Eingangsspannung
16 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.