Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Acer Monitore
>
Artikel
Acer B6 B226WL LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-18036619
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
UM.EB6EE.001
EAN/GTIN:
4712196640514
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Kristallklare Bilder
Die gestochen scharfen Bilder der Acer B6-Serie sind besonders augenschonend und lassen Sie sich noch besser auf Ihre Aufgaben konzentrieren. Wählen Sie das für Ihre Anwendung richtige Modell von der Full-HD Auflösung, über WQHD1, bis hoch zur Ultra HD (4K2K)1-Auflösung, die viermal so viele Pixel und Details liefert wie Full-HD.
Augenschonende, naturgetreue Bilder
Mit den Monitoren der Acer B6- Serie können Sie mehrere Stunden angenehm arbeiten. Die Acer ComfyView™-Technologie reduziert einen möglichen Blendeffekt bei direkter Sonneneinstrahlung, und schont somit Ihre Augen. Bei ausgewählten Modellen garantiert Ihnen die IPS- oder VA-Technologie perfekte Bilder auch aus weiten Blickwinkeln bis zu 178° und ermöglicht Ihnen somit auch das gemeinsame Betrachten von Bildschirminhalten mit Ihren Kollegen.
Brillante Farben
Ausgewählte Modelle der Acer B6-Serie liefern eine RGB-Farbraumabdeckungvon 100% und bieten eine sechsachsige Farbeinstellung, die es Ihnen erlaubt, die Bildschirmfarben so realitätsnah wie möglich zu simulieren.
Flexible Ergonomie
Finden Sie die für Sie perfekte Monitorposition mit dem Acer ErgoStand. Dieser flexible Standfuß erlaubt es Ihnen ganz einfach die Höhe des Bildschirms um 150 mm zu justieren, ihn zu schwenken oder zu neigen. Zudem können Sie das Bild durch eine mühelose Drehung des Monitors ins Hochformat bringen.
Umweltverträglich
Monitore der Professional-Serie erfüllen die RoHS-, EPEAT2 Gold-, TCO-, und ENERGY STAR 6.0-Bestimmungen.1 Diese Displays arbeiten zudem mit der innovativen White LED Backlight-Technologie, die eine Herstellung der Displays ohne schädliche Substanzen wie Quecksilber oder Halogengase ermöglicht und gegenüber herkömmlichen LCDs für eine Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 68 Prozent sorgt. Darüber hinaus können alle Monitore der Professional-Serie durch einen Schalter komplett vom Strom getrennt werden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
367235
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, DVI, VGA
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
505.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
221.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
534.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
5750 g
Breite (ohne Standfuß)
505.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3090 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
TCO 6.0
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
22 "
Display-Auflösung
1680 x 1050 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
WSXGA+
Panel-Typ
TN+Film
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1680 x 1050 (WSXGA+)
Seitenverhältnis
16:10
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
acer 22 zoll bildschirm
,
acer monitore
,
acer monitor 22 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,07*
Zubehör
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts
FPMA-C050BLACK
ab € 27,18*
Zubehör
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts
FPMA-C100
ab € 54,03*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D960, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,32*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D960D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 88,38*
Zubehör
Neomounts Sicherheitsschloß NSVGALOCK, Silber
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 19,78*
Zubehör
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung FPMA-W25, Silber
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,31*
Zubehör
C2G 10m Power Cable Schwarz
C2G
88547
ab € 18,49*
Zubehör
C2G 81189 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
C2G
81189
ab € 17,63*
Zubehör
C2G 82401 Kabeladapter DVI-D HD15 Schwarz
C2G
82401
ab € 92,25*
Zubehör
C2G 88543 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C13-Koppler
C2G
88543
ab € 9,04*
Zubehör
NewStar Flachbildschirm-Tischhalterung
Neomounts
FPMA-D935D
ab € 106,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen