Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G F710 Schwarz, Silber RF Gamepad Analog / Digital PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G F710 Schwarz, Silber RF Gamepad Analog / Digital PC
Logitech G F710 Schwarz, Silber RF Gamepad Analog / Digital PC
Logitech G F710 Schwarz, Silber RF Gamepad Analog / Digital PC
Logitech G F710 Schwarz, Silber RF Gamepad Analog / Digital PC
Logitech G F710 Schwarz, Silber RF Gamepad Analog / Digital PC
Logitech G F710 Schwarz, Silber RF Gamepad Analog / Digital PC
Logitech G F710 Schwarz, Silber RF Gamepad Analog / Digital PC
Logitech G F710 Schwarz, Silber RF Gamepad Analog / Digital PC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18126679
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     940-000142
EAN/GTIN:
     5099206041899
Suchbegriffe:
Gamepad
wireless gamepad
gamepad
gamepad logitech
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF
Frequenzbereich
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
79 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
406 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Breite des Versandkartons
187 mm
Höhe des Versandkartons
183 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
285 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 18.7 x 6.1 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Systemanforderung
CD-ROM-Laufwerk
Ja
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, D-Pad, Home button, Menü-Taste, Modus-Taste, Schaltfläche Start
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Programmierbare Tasten
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Receiver enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.