Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Slim S55 120 GB 2.5" Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Slim S55 120 GB 2.5" Serial ATA III TLC
Silicon Power Slim S55 120 GB 2.5" Serial ATA III TLC
Silicon Power Slim S55 120 GB 2.5" Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18139188
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP120GBSS3S55S25
EAN/GTIN:
     8865760089434
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Upgrade vonnöten? Die S55 hilft!
Ihr Computer braucht Ewigkeiten, um hochzufahren und Anwendungen zu laden? Sie würden ihn manchmal am liebsten aus dem Fenster schmeißen, aber die Kosten für einen Neuen sind zu hoch? Stop! Machen Sie das Fenster wieder zu – ein SSD-Upgrade inklusive Geschwindigkeits-Boost ist leichter und preiswerter als Sie denken!
Die S55 ist die ideale Einsteiger-SSD für kosten- und qualitätsbewussten Nutzer. Ihre SATA III 6GB/s Schnittstelle macht sie bis zu 15 mal schneller als eine „herkömmliche“ 5400 HDD Festplatte und ermöglicht eine einfache und vor allem preiswerte Erneuerung Ihres Computers.

Sofort starten statt warten
Verschwenden Sie zuviel kostbare Zeit an Ihrem lahmxxxxxigen Rechner? Dann ist es an der Zeit, Ihre alte Festplatte gegen eine SSD auszutauschen. Mit SATA III 6GB/s Schnittstelle sorgt sie für sekundeschnelle Systemstarts und beschleunigtes Laden von Anwendungen.

Einfacher als Sie denken
Ein SSD-Upgrade ist einfacher, als Sie denken - Sie brauchen dafür kein Technik-Freak zu sein:

Schritt 1: Übertragen Sie die Daten auf Ihrer Festplatte auf ein anderes Speichergerät.
Schritt 2: Entfernen Sie die alte Festplatte.
Schritt 3: Implentieren Sie die S55 in Ihren Rechner.

Reibungslose Abläufe
Ausgestattet mit Original-Controller und auswähltem NAND Flash, sorgt die S55 für Systemstabilität und exzellente Rechnerleistung für drastisch reduzierte Boot-Times, verkürztes Laden von Anwendungen und schnellen Datentransfer. Egal ob Sie im Internet surfen, einen guten Film schauen, oder an verschiedenen Projekten arbeiten, die S55 beschert reibungslose Abläufe und ungetrübtes PC-Vergnügen.

Keine Chance für Bad Guys mit Bad Block Management
Schon neue SSDs können einen oder mehrere sogenannte "bad blocks" enthalten, die Ihr System nachhaltig schädigen können. Aber keine Angst! Um Speicher Korruption zu verhindern, ist die S55 mit Bad Block Management-Technologie ausgestattet. Über sie werden die bad blocks kontinuierlich überwacht und ersetzt, um Ihr System und Ihre SSD in Schuss zu halten.

Schlank, smart und verlässlich - eine Traum-SSD
Die S55 ist beneidenswert leicht und schlank, dabei aber schock- und vibrationssicher, da sie keine beweglichen Teile enthält. Und smart noch dazu, denn sie unterstützt S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) für effiziente Selbstüberwachung. Hohe Sicherheit und Verlässlichkeit bei der Datenübertragung werden außerdem durch eingebaute ECC Funktion (error correction code) gewährleistet.

SLC Cache Technologie
Für höhere Spitzenschreibleistungen macht sich die S55 "SLC Cache Technologie" mit neuer Caching-Architektur zunutze, die sowohl SLC als auch TLC Flash-Blöcke enthält. Dadurch werden alle Daten zuerst in den SLC Abschnitt geschrieben und dann sequentiell in die TLC Blöcke kopiert.

Interne Auto-Copy Technologie
Interne Auto-Copy Technologie ermöglicht automatische Kopiervorgänge vom SLC-Cache zu den TLC Blöcken innerhalb des NANDs ohne den Controller oder den Arbeitsspeicher (DRAM) zu beanspruchen. Somit wird die Belastung dieser verringert, was wiederum zu höherer Effizienz der SSD beiträgt.

Gratis-Download unseres SSD Leistungsmonitors - Die SP Toolbox
Überwachen Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer neuen SSD mit unserer SP Toolbox zum Gratis-Download. Mit der Software können Sie Leistungstests durchführen und die allgemeine Funktionsfähigkeit der S55 überprüfen. Auch detaillierte Informationen wie verbrauchter Speicherplatz, Geräte-Temperatur, Anzahl der Schreibvorgänge etc. lassen sich über die SP Toolbox gewinnen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
120 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
TLC
Komponente für
PC/Laptop
NAND Blitz-Typ
TLC (Triple Level Cell)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
550 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
420 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
460 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
370 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
RAID-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
63 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP128GBSS3A55S25
ab € 14,78*
Zubehör
Silicon Power
SP256GBSS3A55S25
ab € 17,01*
Zubehör
Silicon Power
SP050TBPHDA60S3K
ab € 135,10*
Zubehör
Silicon Power
SP480GBSS3S55S25
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.