Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CP-DX-HS= Telefon-Ersatzteil/-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CP-DX-HS= Telefon-Ersatzteil/-Zubehör
Cisco CP-DX-HS= Telefon-Ersatzteil/-Zubehör
Cisco CP-DX-HS= Telefon-Ersatzteil/-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18143538
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-DX-HS=
EAN/GTIN:
     882658610844
Suchbegriffe:
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
IP Phone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Markenkompatibilität
Cisco
Kompatibilität
IP Phone 7800, 8800 and DX600 Series
Anzahl
1
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
215.9 mm
Verpackungshöhe
57.15 mm
Paketgewicht
680.27 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.