Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Electronic Glass-Bonded Aerial VHF Reception Autoantenne Fenster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Electronic Glass-Bonded Aerial VHF Reception Autoantenne Fenster Schwarz
Hama Electronic Glass-Bonded Aerial VHF Reception Autoantenne Fenster Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1816280
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00045616
EAN/GTIN:
     4007249456168
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Autoantenne
Magnetfußantenne
FM Antenne
  • universell für alle Fahrzeuge mit 12-V-Bordnetz geeignet.
    - wird innen an der Windschutzscheibe aufgeklebt.
    - keine Probleme mehr mit Waschanlagen, Diebstahl und Vandalismus.
    - Verstärker und Entstörkreis eingebaut.
    - leichte Montage, ohne Bohren.
    - Kabellänge 2,2 m, DIN-Antennenstecker.
Weitere Informationen:
Montage
Unterstützte Positionierung
Fenster
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
2 m
Impedanz
150 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.