Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-1000S/5-NB44 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1000S/5-NB44 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Origin Storage DELL-1000S/5-NB44 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18164609
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1000S/5-NB44
EAN/GTIN:
     5055146589631
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche Suchzeit
12 ms
Durchschnittliche Wartezeit
5.6 ms
Bytes pro Sektor
512
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk Wechselrahmen enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Drive Ready Time
4 s
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.75 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
180 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
1.5 G
Höhe bei Betrieb
-300 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
-400 - 15000 m
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Energieverbrauch (lesen)
2.2 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.2 W
Energieverbrauch (idle)
0.7 W
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.