Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Tastatur Maus Kombination Funk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Tastatur Maus Kombination Funk
LogiLink Tastatur Maus Kombination Funk
LogiLink Tastatur Maus Kombination Funk
LogiLink Tastatur Maus Kombination Funk
LogiLink Tastatur Maus Kombination Funk
LogiLink Tastatur Maus Kombination Funk
LogiLink Tastatur Maus Kombination Funk
LogiLink Tastatur Maus Kombination Funk
LogiLink Tastatur Maus Kombination Funk
LogiLink Tastatur Maus Kombination Funk
LogiLink Tastatur Maus Kombination Funk
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18169484
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0104W
EAN/GTIN:
     4052792014556
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Kombination aus Tastatur und Maus mit 2.4 GHz Technologie von LogiLink. Die Maus mit optischem Sensor gewährleistet bei 1000 dpi Abtastung höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Der Anschluss erfolgt über den mitgelieferten USB Micro Dongle. Dieser erkennt die Geräte durch die Autolink Funktion automatisch. Die Tastatur hat zusätzlich 13 programmierbare Hotkeys für Email, Favoriten, Mediaplayer etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Maustasten
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0104
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.