Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17833 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17833 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Aluminium, Schwarz
Walimex 17833 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Aluminium, Schwarz
Walimex 17833 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Aluminium, Schwarz
Walimex 17833 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Aluminium, Schwarz
Walimex 17833 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Aluminium, Schwarz
Walimex 17833 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Aluminium, Schwarz
Walimex 17833 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Aluminium, Schwarz
Walimex 17833 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18267645
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17833
EAN/GTIN:
     4250234578332
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Flexibel und mobil
Das rollbare Reflektorpanel von walimex pro unterstützt Sie jederzeit und überall in Ihrer Arbeit ? ob im Fotostudio oder on Location. Dank seinem fahrbaren Aluminiumgestänge und drehbaren Reflektorrahmen ist es innerhalb des Beleuchtungsaufbaus für Haupt-, Aufhell-, Effekt- oder Hintergrundausleuchtung optimal verwendbar. Außerdem ist das Panel flexibel in der Höhe verstellbar und so an Ihre individuellen Anforderungen anpassbar. Selbstverständlich ist das Reflektorpanel durch Feststellbremsen gegen ein unbeabsichtigtes Wegrollen gesichert, so dass es auch auf abschüssigen Untergründen oder in Verbindung mit Windmaschinen problemlos eingesetzt werden kann.

Ideal für die Porträtfotografie
Da der Reflektor sich drehen lässt, ist er hervorragend für die Verwendung im Freien und für die Beleuchtung von oben durch die Sonne geeignet. Sie erhalten eine sehr weiche Ausleuchtung, die sich in der Porträtfotografie als ideal erweist. Dank seiner großen Fläche von 150x200cm ist das Panel außerdem ausgezeichnet als Hintergrund für High-Key-Aufnahmen geeignet, der von hinten beleuchtet wird.

Hochwertige Verarbeitung
Der weiße Diffusor ist mit Klettverschlüssen und der schwarz/silberne Bezug ist in den Ecken mit Gummizügen versehen. Dadurch ist ein schneller Wechsel des Reflektorbezugs möglich. Durch den Klettverschluss und den Gummizug sitzt der Bezug straff und die Faltenbildung wird minimiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Rechteckig
Höhe (max)
3170 mm
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium, Faser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.