Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Beauty Fotostudio-Reflektor Rund Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro Beauty Fotostudio-Reflektor Rund Weiß
Walimex pro Beauty Fotostudio-Reflektor Rund Weiß
Walimex pro Beauty Fotostudio-Reflektor Rund Weiß
Walimex pro Beauty Fotostudio-Reflektor Rund Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18267756
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18622
EAN/GTIN:
     4250234586221
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Ideal für Portrait- und Beautyfotografie Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten des Beauty Dish Lichtformers! Der walimex pro Beauty Dish 70cm ist ein Highlight vor allem in der Portrait- und Beautyfotografie. Ein Einsatz in vielen anderen Bereichen, in denen ein weiches, angenehmes Licht gewünscht ist, ist aber durchaus auch sinnvoll. So spricht das runde, natürliche Augenlicht als Resultat dieses Lichtformers z.B. auch für die Nutzung in der Hochzeitsfotografie. In Bezug auf die Härte des Lichtes schließt der Beauty Dish eine Lücke zwischen einer Softbox und einem Standardreflektor. Hochwertige Qualität mit weißer Innenbeschichtung Der Beauty Dish ist aus stabilem Aluminium gefertigt, dennoch aber sehr leicht. Die Besonderheit an diesem Lichtformer ist die weiße Innenbeschichtung, die im Gegensatz zu den sonst üblichen silbernen Beschichtungen noch angenehmeres Licht erzeugt. Somit erhalten Sie eine einzigartige Lichtcharakteristik.
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.