Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SG05-LIGHT Cube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SG05-LIGHT Cube Schwarz
Silverstone SG05-LIGHT Cube Schwarz
Silverstone SG05-LIGHT Cube Schwarz
Silverstone SG05-LIGHT Cube Schwarz
Silverstone SG05-LIGHT Cube Schwarz
Silverstone SG05-LIGHT Cube Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18278400
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SG05BB LIGHT USB 3.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Geeignet für
Gaming
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
2300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1200 RPM
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, desktop-gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.