Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0103 Maus Gaming USB Typ-A Optisch 3200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0103 Maus Gaming USB Typ-A Optisch 3200 DPI
LogiLink ID0103 Maus Gaming USB Typ-A Optisch 3200 DPI
LogiLink ID0103 Maus Gaming USB Typ-A Optisch 3200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18296048
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Maus
LogiLink Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Die Gaming Mouse von LogiLink besticht mit seiner leistungsfähigen Avago A5050 optischen CPU, seinen 3200 dpi für höchste Präzision und seinen zahlreichen Features. Die Abtastungsrate ist von 800 bis 3200 dpi je nach bedarf einstellbar. Eine umfangreiche Software der Gaming Maus ermöglicht die optimalen Einstellungsmöglichkeiten der Maus. Erstellen Sie Profile die zum jeweiligen Spiel zugeordnet werden, dank der Makro-Funktion und den 9 programmierbaren Tasten können Sie die Gaming Maus auf nahezu jedes Spiel abstimmen.
- CPU: Avago A5050 optical CPU
- Auflösung: 800 bis 3200 dpi, 7.200 fps
- 9 programmierbare Tasten
- 64KB Eingebauter Speicher
- Ergonomisches Design
- Programmierbare Makro-Tasten
- Kabel Geflecht ummantelt
- Gummierte Oberfläche
- Einsetzbar auf nahezu jeder Oberfläche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
214 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
300 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
130, - g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 73 x 41 mm
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Plug
Ja
Design
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gummigriffe
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
3200 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
9
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Eingebautes memory
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.