Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Desktop Networking 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Desktop Networking 3.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Desktop Networking 3.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Desktop Networking 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18444178
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBMMA0010HNC-ERSN
EAN/GTIN:
     718037815640
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.