Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts AD2535B Computer-Gehäuseteil Frontblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts AD2535B Computer-Gehäuseteil Frontblende
CoreParts AD2535B Computer-Gehäuseteil Frontblende
CoreParts AD2535B Computer-Gehäuseteil Frontblende
CoreParts AD2535B Computer-Gehäuseteil Frontblende
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18558449
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     AD2535B
EAN/GTIN:
     5711045170300
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
3 5 zoll einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Typ
Frontblende
Produktfarbe
Schwarz
Größe (Imperial)
2.5/3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.