Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 1140966340 Esslöffel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 1140966340 Esslöffel Edelstahl
WMF 1140966340 Esslöffel Edelstahl
WMF 1140966340 Esslöffel Edelstahl
WMF 1140966340 Esslöffel Edelstahl
WMF 1140966340 Esslöffel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18566134
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     11.4096.6340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
Esslöffel
  • Inhalt: je 6 Espressolöffel. Länge: 10,8 cm | Artikelnummer: 1140966340
    - Material: Cromargan® protect Edelstahl poliert. Rostfrei, spülmaschinengeeignet, formstabil, hygienisch, säurefest, unverwüstlich. und kratzbeständig.
    - Extrem kratzresistent: das Besteck bleibt jahrelang wie neu und weist auch bei intensivem Alltagsgebrauch keinerlei Gebrauchsspuren. auf. WMF Cromargan® Protect Bestecke durchlaufen ein patentiertes, WMF-exklusives Verfahren zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegen Gebrauchsspuren.

    Der kleine Löffel hat seinen großen Auftritt, wenn er Kaffee und Crema verrührt und dem Espresso somit seinen einzigartigen Geschmack verleiht. Darüber hinaus fungiert das filigrane Besteckteil als Zuckerportionierer. Der Espressolöffel ist als Ergänzung zu einzelnen Besteckmodellen oder in neutralem Design erhältlich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Esslöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Merit
Designer
WMF Atelier (Fred Danner)
Produktdesign
Design Zentrum NRW 1998
Gewicht und Abmessungen
Höhe
108 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.