Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 55140 Mop-Zubehör Wischbezug Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 55140 Mop-Zubehör Wischbezug Türkis
Leifheit 55140 Mop-Zubehör Wischbezug Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18579471
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55140
EAN/GTIN:
     4006501551405
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
  • Wischüberzug mit spezieller Faserzusammensetzung
    - nur minimale Wasseraufnahme
    - Schlingenform schont den Boden
    - ideal für Parkett, Laminat und Kork

    Keine Kratzer, keine Schlieren und schon gar keine Wasserschäden: der Leifheit Wischüberzug Profi extra soft ist die perfekte Reinigungslösung für hochempfindliche Böden wie Parkett, Laminat und Kork. Die Fasern nehmen nur eine minimale Wassermenge auf, die Schlingenform schont den Boden. So bleiben feuchtigkeitsempfindliche und wertvolle Holzböden dauerhaft schön und sehen auch nach Jahren noch gepflegt aus. Der Wischüberzug Profi extra soft ist bei 60°C waschbar und verliert auch nach wiederholtem Waschen seine Reinigungskraft nicht. Das passende Wischsystem ist der Leifheit Bodenwischer Profi, der sich ohne Bücken per Fußklick bedienen lässt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wischbezug
Produktfarbe
Türkis
Material
Mikrofaser
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.