Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4Tech Bloody V8 Maus USB Typ-A Optisch 3200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A4Tech Bloody V8 Maus USB Typ-A Optisch 3200 DPI
A4Tech Bloody V8 Maus USB Typ-A Optisch 3200 DPI
A4Tech Bloody V8 Maus USB Typ-A Optisch 3200 DPI
A4Tech Bloody V8 Maus USB Typ-A Optisch 3200 DPI
A4Tech Bloody V8 Maus USB Typ-A Optisch 3200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18648785
Hersteller:
     A4tech
Herst.-Nr.:
     V8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A4Tech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
30 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
3200 DPI
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
PC/notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.