Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-4000NLSA/7-F21 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 128 MB 3.5" NL-SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-4000NLSA/7-F21 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 128 MB 3.5" NL-SATA
Origin Storage DELL-4000NLSA/7-F21 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 128 MB 3.5" NL-SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19196061
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-4000NLSA/7-F21
EAN/GTIN:
     5055146593652
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage ist ein globaler Anbieter von IT-Storage-Lösungen und Komponenten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen Festplatte, RAID-Lösungen und OEM-Teile. Origin Storage ist stolz auf seine erstklassigen Kundenservice, wettbewerbsfähige Preise und kompetenten Sales Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einzigartig, nicht nur in seiner Produktpalette, sondern auch in seiner Philosophie, die bis fügt ein professionelles Einkaufs-Erlebnis. Origin Storage - der ideale Partner für alle Ihre Storage-Management-Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
NL-SATA
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
175 MiB/s
Anzahl der HDD Köpfe
10
HDD Anzahl der Zylinder
16383
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Drive Ready Time
20 s
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
DELL Precision T7600
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
4.9 G
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
11.27 W
Energieverbrauch (idle)
6.73 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2.6 A
Weitere Suchbegriffe: internal hard drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,33*
€ 318,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.