Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Rot
G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Rot
G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Rot
G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Rot
G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Rot
G3 Ferrari Delizia Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19281275
Hersteller:
     G3 Ferrari
Herst.-Nr.:
     G10006 R
EAN/GTIN:
     8034028306570
Suchbegriffe:
Backstein Herd
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Weitere Informationen:
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material Kochoberfläche
Stein
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
5400 g
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Anzahl der Pizzen
1 Pizza/Pizzen
Anzahl der Öfen
1
Anzahl der Heizelemente
2
Heizelementmaterial
Edelstahl
Maximaler Pizzadurchmesser
31 cm
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Temperatur (max)
400 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Maximale Timer-Zeit
0.083 h
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Pizzaschieber
Ja
Material Pizzaschieber
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.