Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa MiiNePort E3-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa MiiNePort E3-H
Moxa MiiNePort E3-H
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19351187
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     MIINEPORT E3-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server
moxa industrial ethernet serial dev...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Input Spannungsreichweite
3.3 - 5 V
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Serielle Schnittstelle
TTL
Abmessungen (BxTxH)
35 x 52.5 x 18 mm
Stromstärke
0.157 A
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, ARP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, HTTP, SNMP V1, SMTP, TFTP, Auto IP, Telnet, BOOTP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.