Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Reisestecker
>
Artikel
Hama 00108882 Netzstecker-Adapter Typ F Typ I (AU) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-19410251
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00108882
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
ermöglicht den Anschluss von Elektrogeräten in Ländern mit abweichenden Steckdosensystemen
- adaptiert von China/Australien-Steckdosen auf deutsche Schutzkontaktstecker, Konturen - und Eurostecker
- für folgende Länder:
Argentinien, Australien, China, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Uruguay
Verbraucherhinweis:
Eine Umwandlung (Transformation) der elektrischen Spannung bzw. eine Änderung der Netzfrequenz findet nicht statt.
Weitere Länder finden sie auf unter www.hama.com/travel-plugs
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ I (AU)
Produktfarbe
Schwarz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Netzstecker-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Stromadapter
,
reisestecker australien hama
,
netzadapter
,
netzadapter australien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Reiseadapter Typ A und Typ B, 3-polig, fur Gerate aus Amerika und Kanada
Hama
00223451
ab € 7,00*
Ähnlich
Hama Reiseadapter Typ I, 3-polig, fur Gerate aus China und Australien
Hama
00223453
ab € 7,01*
Ähnlich
Hama Reisestecker fur Amerika
Hama
00044211
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama Reisestecker UK
Hama
00121991
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama Weltreiseadapter MUV Micro, 2-polig
Hama
00223476
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama Weltreiseadapter Set World Travel Pro Light USB, 3-polig, 2x USB
Hama
00223474
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen