Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-2000SATA/7-F22 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-2000SATA/7-F22 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Origin Storage DELL-2000SATA/7-F22 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19416342
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-2000SATA/7-F22
EAN/GTIN:
     5055146594192
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage ist ein globaler Anbieter von IT-Storage-Lösungen und Komponenten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen Festplatte, RAID-Lösungen und OEM-Teile. Origin Storage ist stolz auf seine erstklassigen Kundenservice, wettbewerbsfähige Preise und kompetenten Sales Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einzigartig, nicht nur in seiner Produktpalette, sondern auch in seiner Philosophie, die bis fügt ein professionelles Einkaufs-Erlebnis. Origin Storage - der ideale Partner für alle Ihre Storage-Management-Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
HDD Anzahl der Zylinder
16383
Suchzeit (Lesen)
0.5 ms
Suchzeit (Schreiben)
0.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.14 ms
Bytes pro Sektor
512
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
Dell OptiPlex 790/990 MT
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk Wechselrahmen enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Höhe
261 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Energieverbrauch (lesen)
6.4 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.4 W
Energieverbrauch (idle)
5.2 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.