Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67140 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67140 TV-Signalverstärker
Goobay 67140 TV-Signalverstärker
Goobay 67140 TV-Signalverstärker
Goobay 67140 TV-Signalverstärker
Goobay 67140 TV-Signalverstärker
Goobay 67140 TV-Signalverstärker
Goobay 67140 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19530222
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67140
EAN/GTIN:
     4040849671401
Suchbegriffe:
SAT-Finder
Sateliten Finder
Signalverstärker
sat finder
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
192 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
950 - 2150 MHz
Verstärkung (forward path)
-40 dB
Zuwachs (return path)
-10 dB
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Verstärkung
60 dB
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Zertifizierung
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Stecker
F
Energie
Energiequelle
Koaxiales Kabel
Eingangsspannung
13 - 18 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.