Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa ioLogik R1240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa ioLogik R1240
Moxa ioLogik R1240
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19536127
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     IOLOGIK R1240
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000000 Ohm
Input Spannungsreichweite
12 - 48 V
Serielle Schnittstelle
RS-485
Abmessungen (BxTxH)
27.8 x 124 x 84 mm
Stromstärke
0.216 A
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,28*
€ 371,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,52*
€ 338,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.