Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19504 Fotokulisse Orange Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19504 Fotokulisse Orange Baumwolle
Walimex 19504 Fotokulisse Orange Baumwolle
Walimex 19504 Fotokulisse Orange Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19586313
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
Stoffhintergrund
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Baumwolle
Mediengewicht
140 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
2850 mm
Höhe
6000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.